SFM-110-02-S-D-A-P 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC 69869819

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(35個)注文コード69869819品番SFM-110-02-S-D-A-P
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9329アズワン品番65-7707-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする