曜日別特売
SSM-110-L-DH-TR 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC 69870004

基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69870004品番SSM-110-L-DH-TR
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1532アズワン品番65-7675-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする