BSE-020-01-L-D-A 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 90個入 SAMTEC 69871176

基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 90個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(90個)注文コード69871176品番BSE-020-01-L-D-A
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Samtec BSE シリーズは、40 コンタクトポイントの 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1トレイ(90個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSE●コード番号:196-6635アズワン品番65-7702-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする