曜日別特売
UMPT-05-06.5-T-VT-SM-WT 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC 69871885

基板接続用ソケット 5極 2mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69871885品番UMPT-05-06.5-T-VT-SM-WT
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6282アズワン品番65-7614-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする