曜日別特売
103R006BB100 基板接続用ソケット 6 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 AMPHENOL 69871910

基板接続用ソケット 6 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード69871910品番103R006BB100
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様●入数:1リール(20個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:Micro BTB コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ番号:103●コード番号:232-6056アズワン品番65-7512-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする