SFM-135-02-S-D-LC 基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC 69872314

基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード69872314品番SFM-135-02-S-D-LC
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Samtec SFM シリーズの信頼性の高いソケットストリップは 70 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2077アズワン品番65-7565-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする