HLE-104-02-F-DV-K-TR 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC 69872558

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(825個)注文コード69872558品番HLE-104-02-F-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8654アズワン品番65-7706-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする