SMM-109-01-S-S 基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC 69872725

基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(32個)注文コード69872725品番SMM-109-01-S-S
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 9 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●コード番号:200-2215アズワン品番65-7554-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする