TEMS-130-02-04.0-H-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC 69872847

基板接続用ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69872847品番TEMS-130-02-04.0-H-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653アズワン品番65-7676-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする