ST4-50-2.50-L-D-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 SAMTEC 69872856

基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69872856品番ST4-50-2.50-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP

仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1665アズワン品番65-7678-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする