曜日別特売
TSS-105-04-T-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC 69873389

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(34個)注文コード69873389品番TSS-105-04-T-D-RA
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1651アズワン品番65-7555-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする