曜日別特売
61301221821 基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 260個入 WURTH ELEKTRONIK 69873608

基板接続用ピンヘッダ 12 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 260個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(260個)注文コード69873608品番61301221821
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●入数:1トレイ(260個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3177アズワン品番65-7577-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする