曜日別特売
QTH-060-03-L-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC 69873644

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(150個)注文コード69873644品番QTH-060-03-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9114アズワン品番65-7681-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする