691329300012 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 69873836

基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69873836品番691329300012
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1937アズワン品番65-7645-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする