曜日別特売
653113124022 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 69874010

基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード69874010品番653113124022
参考基準価格(税別)¥507,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8948アズワン品番65-7527-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする