TOLC-135-02-L-Q-LC 基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列 SAMTEC 69874046

基板接続用ピンヘッダ 140極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69874046品番TOLC-135-02-L-Q-LC
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Samtec コネクタヘッダは、140 ポジションの表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 140 行数 4 列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6022アズワン品番65-7703-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする