曜日別特売
TFM-107-02-S-D 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入 SAMTEC 69874064

基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(47個)注文コード69874064品番TFM-107-02-S-D
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2684アズワン品番65-7676-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする