EHF-117-01-F-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 17極 1.27mm 1列 SAMTEC 69874570

基板接続用ピンヘッダ 17極 1.27mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69874570品番EHF-117-01-F-D-RA
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6557アズワン品番65-7557-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする