SEAM-30-03.5-S-06-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入 SAMTEC 69874658

基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード69874658品番SEAM-30-03.5-S-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥630,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9240アズワン品番65-7687-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする