686118188822 基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69874676

基板接続用ピンヘッダ 18極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69874676品番686118188822
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:18●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8882アズワン品番65-7754-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする