690357101872 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 22個入 WURTH ELEKTRONIK 69874694

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード69874694品番690357101872
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3609アズワン品番65-7536-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする