SFMH-110-02-L-D-WT 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC 69875130

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(35個)注文コード69875130品番SFMH-110-02-L-D-WT
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2131アズワン品番65-7559-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする