612020235221 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK 69875209

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 160個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(160個)注文コード69875209品番612020235221
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2887アズワン品番65-7538-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする