690368192072 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 19個入 WURTH ELEKTRONIK 69875218

基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(19個)注文コード69875218品番690368192072
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6501アズワン品番65-7519-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする