商品レビューを投稿する内容量1個仕様バー長さ:(220) 2200mm、エミッタカートリッジ種類/エミッタ材質:(D) 高速除電カートリッジ/タングステン、高電圧ケーブル長さ:(3) 3m、ワンタッチ管継手:(AH) Φ10 ストレート、プラグ位置:(-) プラグなし、バー用ブラケット:(B) ブラケット1付属、オーダーメイド仕様:(-X10) 標準外バー長さ対応品注文コード69875235品番IZTB40-220D3AH-B-X10
参考基準価格(税別)¥140,030販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)