曜日別特売
62502022021 基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 69875288

基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69875288品番62502022021
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126アズワン品番65-7537-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする