WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 160個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
69875306
品番
62502021621
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3121
アズワン品番
65-7534-18