WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 48個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(48個)
注文コード
69875340
品番
62502022021
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3125
アズワン品番
65-7532-78