690357282276 基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK 69875455

基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード69875455品番690357282276
参考基準価格(税別)¥398,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3624アズワン品番65-7534-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする