SHF-112-01-L-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列 SAMTEC 69875534

基板接続用ピンヘッダ 24極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69875534品番SHF-112-01-L-D-RA
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165アズワン品番65-7551-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする