IPL1-116-01-L-D-RA-K 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC 69875568

基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 13個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(13個)注文コード69875568品番IPL1-116-01-L-D-RA-K
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 24 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 24 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8764アズワン品番65-7680-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする