WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 800個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(800個)
注文コード
69875577
品番
690367292476
参考基準価格(税別)
¥288,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6440
アズワン品番
65-7705-13