621024245821 基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 69875629

基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9666注文コード69875629品番621024245821
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9666アズワン品番65-7489-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする