613026216921 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 18個入 WURTH ELEKTRONIK 69875778

基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(18個)注文コード69875778品番613026216921
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9454アズワン品番65-7484-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする