WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 120個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(120個)
注文コード
69875839
品番
61302821821
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9462
アズワン品番
65-7484-84