WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 16個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
69875848
品番
61002821821
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9313
アズワン品番
65-7493-97