曜日別特売
EHT-110-01-F-D 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入 SAMTEC 69875875

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(16個)注文コード69875875品番EHT-110-01-F-D
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする