653002114822 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 2500個入 WURTH ELEKTRONIK 69875884

基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2500個)注文コード69875884品番653002114822
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8852アズワン品番65-7530-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする