64800211622 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 69875900

基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69875900品番64800211622
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8715アズワン品番65-7528-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする