曜日別特売
66100211722 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK 69875954

基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)注文コード69875954品番66100211722
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8967アズワン品番65-7528-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする