645002117322 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK 69876024

基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69876024品番645002117322
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8642アズワン品番65-7522-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする