662002236022 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 91個入 WURTH ELEKTRONIK 69876040

基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 91個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(91個)注文コード69876040品番662002236022
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●入数:1チューブ(91個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3260アズワン品番65-7534-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする