EHT-115-01-S-D-SM-LC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC 69876250

基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード69876250品番EHT-115-01-S-D-SM-LC
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする