IPBT-115-H1-T-D-RA-GP 基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列 SAMTEC 69876259

基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69876259品番IPBT-115-H1-T-D-RA-GP
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744アズワン品番65-7706-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする