691310340003 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 69876548

基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69876548品番691310340003
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:191-1207アズワン品番65-7730-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする