IPBT-103-H1-T-D-RA-GP 基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列 SAMTEC 69876688

基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69876688品番IPBT-103-H1-T-D-RA-GP
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール

仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする