SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69876706
品番
SEAM-40-11.0-S-10-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009
アズワン品番
65-7556-25