LSS-120-03-L-DV-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 625個入 SAMTEC 69876828

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 625個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(625個)注文コード69876828品番LSS-120-03-L-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8885アズワン品番65-7685-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする