BTE-020-01-L-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC 69876837

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69876837品番BTE-020-01-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

Samtec BTE シリーズ 0.8 mm は、40 コンタクトポイントの基本ブレード及びビーム Terminal ストリップです。液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたり 2 A の定格電流 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6644アズワン品番65-7674-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする