TFC-120-02-L-D-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC 69876959

基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード69876959品番TFC-120-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥377,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2658アズワン品番65-7671-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする